プラボックス 黒のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
376件の「プラボックス 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウオルボックス 黒」、「未来工業 ボックス 黒」、「ガスメーターカバー」などの商品も取り扱っております。


PBI形プラスチックボックス屋内・屋外兼用形 内外電機ランキング3位
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様屋内・屋外兼用形材質ABS樹脂保護等級IP33扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
1面
6,998税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)


汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セットボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
1個
479税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形材質P.P樹脂保護等級IPX3扉開閉方式片開RoHS指令(10物質対応)対応
1面
999税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造IP33D材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂規格IP44板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
1台
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
1個
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
309税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)材質ABS樹脂仕様屋内・屋外兼用形保護等級IP33扉開閉方式片開RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
5,298税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)